Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT396TRV34 DETENTORE FERRO DR.3/4 PREGUARNITO - 396TRV34

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT396TRV34 DETENTORE FERRO DR.3/4  PREGUARNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Größe Heizkörperanschluss - 3/4 Zoll (20)

  • Abmessung Rohranschluss - 3/4 Zoll (20)

  • Form - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001078262

Artikelnummer

WAT396TRV34

Herstellernummer

396TRV34

Hersteller

WAT

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Größe Heizkörperanschluss:

3/4 Zoll (20)

Abmessung Rohranschluss:

3/4 Zoll (20)

Form:

gerade

Ausführung:

Innengewinde/Außengewinde

Bedienung:

manuelle Bedienung

Farbe des Knopfes:

weiß

KV-Wert:

0...1.15

Kvs-Wert:

1.15

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 396TRV marca WATTS. Corpo diritto in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Attacco per tubo ferro: 3/8”F-1/2”F-3/4”F. Coefficiente Kvs: 1,0 (3/8”); 1,1 (1/2”); 1,15 (3/4”).