WATTS INDUSTRIES ITA - WAT395TRV34 DETENTORE FERRO SQ.3/4 PREGUARNITO - 395TRV34

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechtwinklig
Bedienung - manuelle Bedienung
Größe Heizkörperanschluss - 3/4 Zoll (20)
Ausführung - Innengewinde/Außengewinde
Abmessung Rohranschluss - 3/4 Zoll (20)
Packung
1 ST
EAN
8019001078170
Artikelnummer
WAT395TRV34
Herstellernummer
395TRV34
Hersteller
WAT
Form:
rechtwinklig
Bedienung:
manuelle Bedienung
Größe Heizkörperanschluss:
3/4 Zoll (20)
Ausführung:
Innengewinde/Außengewinde
Abmessung Rohranschluss:
3/4 Zoll (20)
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Farbe des Knopfes:
weiß
Kvs-Wert:
1.65
KV-Wert:
0...1.65
Höhe:
55 mm


