Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1396TRV12-24 DETENTORE RAME DR 1/2 18 - 1396TRV12-24

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1396TRV12-24 DETENTORE RAME DR 1/2   18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Größe Heizkörperanschluss - 1/2 Zoll (15)

  • Abmessung Rohranschluss - M24 x 1,5

  • Form - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001150616

Artikelnummer

WAT1396TRV12-24

Herstellernummer

1396TRV12-24

Hersteller

WAT

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Größe Heizkörperanschluss:

1/2 Zoll (15)

Abmessung Rohranschluss:

M24 x 1,5

Form:

gerade

Ausführung:

Innengewinde/Außengewinde

Bedienung:

manuelle Bedienung

Farbe des Knopfes:

weiß

KV-Wert:

0...1.1

Kvs-Wert:

1.1

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 1396TRV marca WATTS. Corpo diritto in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio : 10 bar. Attacco corpo: 3/8”M-1/2”M. Attacco per tubo rame o plastico/multistrato: 1/2”M e M24x1,5. Coefficiente Kvs: 1,15; 3/8”M. Coefficiente Kvs: 1,0.