Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1395TRV38-24 DETENTORE RAME SQ 3/8 18 - 1395TRV38-24

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT1395TRV38-24 DETENTORE RAME SQ 3/8   18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Größe Heizkörperanschluss - 3/8 Zoll (10)

  • Abmessung Rohranschluss - M24 x 1,5

  • Form - rechtwinklig

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001150487

Artikelnummer

WAT1395TRV38-24

Herstellernummer

1395TRV38-24

Hersteller

WAT

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Größe Heizkörperanschluss:

3/8 Zoll (10)

Abmessung Rohranschluss:

M24 x 1,5

Form:

rechtwinklig

Ausführung:

Innengewinde/Außengewinde

Bedienung:

manuelle Bedienung

Farbe des Knopfes:

weiß

KV-Wert:

0...1.5

Kvs-Wert:

1.5

Detentore micrometrico di regolazione ed intercettazione Serie 1395TRV marca WATTS. Corpo a squadra in ottone stampato e nichelato. Otturatore a tenuta morbida EPDM. Regolazione corsa con chiave a brugola da 6mm. Cappuccio in ABS. Bocchettone cilindrico preguarnito e con rondella di finitura. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Pressione massima di esercizio: 10 bar. Attacco corpo: 3/8”M-1/2”M. Attacco per tubo rame o plastico/multistrato: 1/2”M e M24x1,5. Coefficiente Kvs: 1,5.