Startseite

WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0402202 PA5/MI PRESSOS. AUTOCLAVE - 0402202

KopierenKopieren
WATTS INDUSTRIES ITA - WAT0402202 PA5/MI         PRESSOS. AUTOCLAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8019001055485

Artikelnummer

WAT0402202

Herstellernummer

0402202

Hersteller

WAT

Pressostato per pompe e autoclavi. • Campo di regolazione: 1÷5 bar. • Taratura di fabbrica: 1,4 bar (chiusura contatti) - 2,8 bar (apertura contatti). • Differenziale da 0,5 a 2,5 bar. • Portata contatti: 16A (10). • Temperatura fluido massima: 90°C. • Temperatura ambiente massima: 55°C. • Classe di protezione: IP44. • Omologato TÜV (codice 0402202). Conforme VDE 0660 CEI 61-1 CEE. • Conforme Direttive EMC 2014/30/UE. LVD 2014/35/UE.