Startseite
Nicht mehr in Produktion

WATTKRAFT Gmbh - WTK02406294 LUNA2000 Back up 1PH - 02406294

KopierenKopieren
WATTKRAFT Gmbh - WTK02406294 LUNA2000 Back up 1PH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000090900

Artikelnummer

WTK02406294

Herstellernummer

02406294

Hersteller

WTK

Quadro di Back-up per Impianti Monofase per la realizzazione di sistemi di storage con batterie Huawei Luna 2000. Le nuovissime batterie Huawei Luna 2000 sono un investimento flessibile con design modulare da 5 kWh, scalabile da 5 kWh a 30 kWh e consentono di operare con una profondità di scarico del 100% (DoD). Grazie al maggiore utilizzo dell'energia con ottimizzazione a livello di modulo, all'elevate prestazioni degli inverter Huawei, alle prestazioni sicure e affidabili delle celle al Litio Ferro Fosfato (LFP) ed alla capacità del sistema di isolare automaticamente un modulo batteria difettoso, il sistema completo Huawei garantisce le prestazioni migliori sul mercato e consente un continuo monitoraggio automatico tramite l'App. Le batterie Huawei Luna 2000 sono compatibili con inverter ibridi sia monofase e trifase