Startseite
Nicht mehr in Produktion

WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1G2-A465-MAH54MW NEOSTAR 54 MONO-GLASS 2P BF 465 WP - G2-A465-MAH54MW

KopierenKopieren
WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1G2-A465-MAH54MW NEOSTAR 54 MONO-GLASS 2P BF 465 WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005615771

Artikelnummer

WT1G2-A465-MAH54MW

Herstellernummer

G2-A465-MAH54MW

Hersteller

WT1

modulo fotovoltaico AIKO NEOSTAR 54 MONO-GLASS 2P BF 465 WP Caratteristiche Tecniche Principali Modello: AIKO NEOSTAR 2P A465-MAH54Mw Potenza nominale: 465 Wp Tipo di celle: N-Type ABC (Alta efficienza, monofacciale) Numero di celle: 108 (formato 6x18) Efficienza del modulo: fino al 23.8% Tolleranza di potenza: 0 ~ +3% Tipo di vetro: Mono-glass (vetro singolo frontale) Cornice: Alluminio anodizzato nero, vetro temperato da 3.2 mm