Startseite

WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1AIKO-G650MCH72DW AIKO Stellar 1N+Bifac.72 cells 650 Wp - AIKO-G650MCH72DW

KopierenKopieren
WATTKRAFT Gmbh (AIKO - WT1AIKO-G650MCH72DW AIKO Stellar 1N+Bifac.72 cells 650 Wp

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005972355

Artikelnummer

WT1AIKO-G650MCH72DW

Herstellernummer

AIKO-G650MCH72DW

Hersteller

WT1

modulo fotovoltaico AIKO Stellar 1N+ Bifacciale 650 Wp (modello AIKO-G650-MCH72Dw): Caratteristiche Tecniche Principali Potenza nominale: 650 Wp Tipo di celle: n-type xBC (All-Back-Contact) Numero di celle: 144 (72 celle bifacciali) Efficienza del modulo: fino al 24,06% Tolleranza di potenza: 0 ~ +3% Coefficiente di temperatura: -0,26%/°C Tensione di sistema: fino a 1500 V Dimensioni: 2382 mm × 1134 mm × 30 mm Peso: 33,5 kg Costruzione: vetro-vetro bifacciale Lunghezza cavi: 1400 mm (+/-) Resistenza al carico neve: fino a 5400 Pa Resistenza al vento: fino a 2400 Pa