Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG887-957 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE - 887-957

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG887-957 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - farblos

  • Transparent - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4055143739160

Artikelnummer

WAG887-957

Herstellernummer

887-957

Hersteller

WAG

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

WAGO: KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE, Morsetto a innesto rapido