WAGO ITALIA SRL - WAG887-953 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX SERI - 887-953

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.5...2.5 mm²
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Geeignet für massive Leiter - ja
Geeignet für flexible Leiter - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
7449077064271
Artikelnummer
WAG887-953
Herstellernummer
887-953
Hersteller
WAG
Nennquerschnitt (Installationsseite):
0.5...2.5 mm²
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
nein


