Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG887-934 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX 102 2 - 887-934

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG887-934 KIT CONNETTORE DI GIUNZIONE L-BOXX 102 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 32 A

  • Farbe - farblos

  • Nennspannung - 450 V

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 0.2...4 mm²

  • Geeignet für flexible Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4066966254310

Artikelnummer

WAG887-934

Herstellernummer

887-934

Hersteller

WAG

Nennstrom:

32 A

Farbe:

farblos

Nennspannung:

450 V

Nennquerschnitt (Installationsseite):

0.2...4 mm²

Geeignet für flexible Leiter:

ja

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.2...4 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Geeignet für massive Leiter:

ja

Transparent:

ja

Verbindungsklemmenset; L-BOXX® 102; Serie 221