Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG870-184 ADATTATORE GRIGIO - 870-184

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG870-184 ADATTATORE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 5 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4017332784627

Artikelnummer

WAG870-184

Herstellernummer

870-184

Hersteller

WAG

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

5 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

32 mm

Adapter; grau