WAGO ITALIA SRL - WAG870-183 ADATTATORE GRIGIO - 870-183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 32 mm
Packung
25 ST
EAN
4017332784610
Artikelnummer
WAG870-183
Herstellernummer
870-183
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
32 mm
Adapter; grau


