Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG870-182 ADATTATORE GRIGIO - 870-182

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG870-182 ADATTATORE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 15 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4017332784603

Artikelnummer

WAG870-182

Herstellernummer

870-182

Hersteller

WAG

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

15 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Höhe:

32 mm

Adapter; grau