Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG862-9515 MORSETTIERA TELAIO 4 CONDUTT TERRA PE-N- - 862-9515

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG862-9515 MORSETTIERA TELAIO 4 CONDUTT TERRA PE-N-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 5

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 200 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044918510912

Artikelnummer

WAG862-9515

Herstellernummer

862-9515

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

5

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

35 mm

Transparent:

nein

Breite:

60 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; mit PE-Kontakt; PE-N-L1-L2-L3; 5-polig; 4 mm²; 4,00 mm²; schwarz