Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG862-1593/999-950 MORSETTIERA TELAIO 4 CONDUTT APPLICAZION - 862-1593/999-950

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG862-1593/999-950 MORSETTIERA TELAIO 4 CONDUTT APPLICAZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 28 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 250 ST

EAN

4045454804145

Artikelnummer

WAG862-1593/999-950

Herstellernummer

862-1593/999-950

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

28 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

440 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

4

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Tiefe:

35 mm

Transparent:

nein

Breite:

36 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

4-Leiter-Geräteanschlussklemme; für Anwendungen Ex e II geeignet; ohne PE-Kontakt; PE-N-L1; 3-polig; 4 mm²; 4,00 mm²; schwarz