WAGO ITALIA SRL - WAG857-560 TRASDUTTORE U UI - 857-560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anfangswert Messbereich Spannung - 30 V
Endwert Messbereich Spannung - 300 V
Frequenz des Bemessungsstroms - 100 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 0 - 10 V
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
7449077996473
Artikelnummer
WAG857-560
Herstellernummer
857-560
Hersteller
WAG
Anfangswert Messbereich Spannung:
30 V
Endwert Messbereich Spannung:
300 V
Frequenz des Bemessungsstroms:
100 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
0 - 10 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


