Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG857-358/006-000 REL AC 230V, GRIGIO - 857-358/006-000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

Packung

  • 25 ST

EAN

2000002924487

Artikelnummer

WAG857-358/006-000

Herstellernummer

857-358/006-000

Hersteller

WAG

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Antrieb, Polung:

ungepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

6 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

81 mm

Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 230 V; 1 Wechsler; Grenzdauerstrom 6 A; mit integriertem Grundlastmodul; Statusanzeige gelb; 6 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau