Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG832-1203 CONN M 1 COND LEVA 16MMQ 10,16MM 3P NO I - 832-1203

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG832-1203 CONN M 1 COND LEVA 16MMQ 10,16MM 3P NO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - grau

Packung

  • 45 ST

EAN

4055143921336

Artikelnummer

WAG832-1203

Herstellernummer

832-1203

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...25 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...120 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...25 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

50.6 mm

Transparent:

nein

Breite:

10.16 mm

Höhe:

29.1 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

1-Leiter-Stiftleiste; Hebel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaß 10,16 mm; 3-polig; 100% fehlsteckgeschützt; versilberte Kontakte; 16,00 mm²; lichtgrau