WAGO ITALIA SRL - WAG832-1105 SPINA F LEVA 16MMQ 10,16MM 5P NO INVERSI - 832-1105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...25 mm²
Bemessungsstrom In - 76 A
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
4066966821291
Artikelnummer
WAG832-1105
Herstellernummer
832-1105
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...25 mm²
Bemessungsstrom In:
76 A
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-60...120 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...16 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...25 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
49.8 mm
Transparent:
nein
Breite:
10.16 mm
Höhe:
29.1 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


