Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG831-3206 CONN M 1 COND 10MMQ 7,62MM 6P NO INVERS - 831-3206

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 6

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 24 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4066966838831

Artikelnummer

WAG831-3206

Herstellernummer

831-3206

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

6

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

46 mm

Transparent:

nein

Breite:

7.62 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

1-Leiter-Stiftleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaß 7,62 mm; 6-polig; 100% fehlsteckgeschützt; 10,00 mm²; lichtgrau