Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG831-3108 SPINA F 10MMQ 7,62MM 8P NO INVERS POL - 831-3108

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG831-3108 SPINA F 10MMQ 7,62MM 8P NO INVERS POL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 8

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4045454002091

Artikelnummer

WAG831-3108

Herstellernummer

831-3108

Hersteller

WAG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

8

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...10 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

105...105 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

1000 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

41.9 mm

Transparent:

nein

Breite:

7.62 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

1-Leiter-Federleiste; Push-in CAGE CLAMP®; 10 mm²; Rastermaß 7,62 mm; 8-polig; 100% fehlsteckgeschützt; 10,00 mm²; lichtgrau