WAGO ITALIA SRL - WAG831-3104 SPINA F 10MMQ 7,62MM 4P NO INVERS POL - 831-3104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
24 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4066966833928
Artikelnummer
WAG831-3104
Herstellernummer
831-3104
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
41.9 mm
Transparent:
nein
Breite:
7.62 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


