Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG806-102 CONN F 2 CONDUTTORI 1,5MMQ 5MM 2P GRIGIO - 806-102

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG806-102 CONN F 2 CONDUTTORI 1,5MMQ 5MM 2P GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 400 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4045454076900

Artikelnummer

WAG806-102

Herstellernummer

806-102

Hersteller

WAG

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

2

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Gehäusefarbe:

grau

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Anzahl der Etagen:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...1.5 mm²

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

16.25 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1 mm

Länge des Pins:

3.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

2-Leiter-Federleiste; 1,5 mm²; Rastermaß 5 mm; 2-polig; 1,50 mm²; grau