WAGO ITALIA SRL - WAG794-5605 SCHEDA WMB 91-100 (10X) ESPAND 5-5,2MM V - 794-5605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044918959964
Artikelnummer
WAG794-5605
Herstellernummer
794-5605
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 91 ... 100 (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß


