WAGO ITALIA SRL - WAG793-680 SCHEDA WMB TERRA (100X) NO ESTENSIBILE V - 793-680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Symbole
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332561037
Artikelnummer
WAG793-680
Herstellernummer
793-680
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; Erde (100x); nicht dehnbar; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß


