Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG793-603 SCHEDA WMB 11-20 (10X) NO ESTENSIBILE VE - 793-603

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG793-603 SCHEDA WMB 11-20 (10X) NO ESTENSIBILE VE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - vertikal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017332397148

Artikelnummer

WAG793-603

Herstellernummer

793-603

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

vertikal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß