WAGO ITALIA SRL - WAG793-602 SCHEDA WMB 1-10 (10X) NO ESTENSIBILE VER - 793-602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - vertikal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332397131
Artikelnummer
WAG793-602
Herstellernummer
793-602
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
vertikal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck senkrecht; aufrastbar; weiß


