WAGO ITALIA SRL - WAG793-565 SCHEDA WMB 1-9 (10X) NO ESTENSIBILE ORIZ - 793-565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332397025
Artikelnummer
WAG793-565
Herstellernummer
793-565
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 9 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß


