Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG793-5570 SCHEDA WMB 61-70 (10X) ESPAND 5-5,2MM OR - 793-5570

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG793-5570 SCHEDA WMB 61-70 (10X) ESPAND 5-5,2MM OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143703024

Artikelnummer

WAG793-5570

Herstellernummer

793-5570

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 61 ... 70 (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß