WAGO ITALIA SRL - WAG793-5552 SCHEDA WMB +/- (50X) ESPAND 5-5,2MM ORIZ - 793-5552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Buchstaben
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055143702966
Artikelnummer
WAG793-5552
Herstellernummer
793-5552
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Buchstaben
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; +/- (50x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß


