Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG793-5545 SCHEDA WMB A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, - 793-5545

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG793-5545 SCHEDA WMB A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Buchstaben

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143702942

Artikelnummer

WAG793-5545

Herstellernummer

793-5545

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Buchstaben

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, Erde (10x); dehnbar 5 - 5,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß