Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG793-524 SCHEDA WMB 13 / 14 50 CADAUNO NO ESTENS - 793-524

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG793-524 SCHEDA WMB 13 / 14 50 CADAUNO NO ESTENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143664837

Artikelnummer

WAG793-524

Herstellernummer

793-524

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 13 / 14 (je 50x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß