WAGO ITALIA SRL - WAG793-518 SCHEDA WMB 1 / 2 50 CADAUNO NO ESTENS OR - 793-518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055143664769
Artikelnummer
WAG793-518
Herstellernummer
793-518
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 / 2 (je 50x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß


