WAGO ITALIA SRL - WAG793-4507 SCHEDA DI MARCATURA WMB COME SCHEDA, BIA - 793-4507

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
2000003103317
Artikelnummer
WAG793-4507
Herstellernummer
793-4507
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 51 ... 100 (2x); dehnbar 4 - 4,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß


