Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG793-4506 SCHEDA WMB 41-50 (10X) ESPAND 4-4,2MM OR - 793-4506

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG793-4506 SCHEDA WMB 41-50 (10X) ESPAND 4-4,2MM OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 4 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143698702

Artikelnummer

WAG793-4506

Herstellernummer

793-4506

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

4 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); dehnbar 4 - 4,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß