WAGO ITALIA SRL - WAG793-4505 SCHEDA WMB 31-40 (10X) ESPAND 4-4,2MM OR - 793-4505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 4 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044918693738
Artikelnummer
WAG793-4505
Herstellernummer
793-4505
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); dehnbar 4 - 4,2 mm; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß


