WAGO ITALIA SRL - WAG793-3505 SCHEDA WMB 31-40 (10X) ORIZZ - 793-3505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 3.5 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055143698948
Artikelnummer
WAG793-3505
Herstellernummer
793-3505
Hersteller
WAG
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
3.5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß


