Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG793-3503 SCHEDA WMB 11-20 (10X) ORIZZ - 793-3503

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG793-3503 SCHEDA WMB 11-20 (10X) ORIZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - Ziffern

  • Codierungsrichtung - horizontal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143698801

Artikelnummer

WAG793-3503

Herstellernummer

793-3503

Hersteller

WAG

Aufdruck:

Ziffern

Codierungsrichtung:

horizontal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß