Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG793-3501 SCHEDAMARCATURA WMB COME SCHEDA BIANCO - 793-3501

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG793-3501 SCHEDAMARCATURA WMB COME SCHEDA BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Codierungsrichtung - horizontal und vertikal

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143698566

Artikelnummer

WAG793-3501

Herstellernummer

793-3501

Hersteller

WAG

Aufdruck:

ohne

Codierungsrichtung:

horizontal und vertikal

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar; weiß