WAGO ITALIA SRL - WAG790-208 MORSETTO CAVI SCHERMATI LARG 12,4MM 3 8M - 790-208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...8 mm
Montageart - sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 29.9 mm
Höhe - 30 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,08 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017332942348
Artikelnummer
WAG790-208
Herstellernummer
790-208
Hersteller
WAG
Zulässiger Kabeldurchmesser:
3...8 mm
Montageart:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
29.9 mm
Höhe:
30 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein


