Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG790-191 BARRA COLLETTRICE U CU 10X3MM 8 I/O 75 - 790-191

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG790-191 BARRA COLLETTRICE U CU 10X3MM 8 I/O 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Profil

  • Breite - 10 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 130 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

688 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4066966871050

Artikelnummer

WAG790-191

Herstellernummer

790-191

Hersteller

WAG

Ausführung:

Profil

Breite:

10 mm

Höhe:

60 mm

Länge:

130 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Flexibel:

nein

Sammelschienenbügel; Cu 10 mm x 3 mm; für 8 E/A; passend für I/O-Klemmen, Serie 750; silberfarben