WAGO ITALIA SRL - WAG787-1668/000-080 ECB 8CH 24VDC REG 1-10A IO-LINK - 787-1668/000-080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1-Phasen-Unterstrom möglich - nein
1-Phasen-Überstrom möglich - ja
Strommessbereich - 2...10 A
Versorgungsspannung DC - 18...30 V
3-Phasen-Überstrom möglich - nein
Packung
1 ST
EAN
4055143937030
Artikelnummer
WAG787-1668/000-080
Herstellernummer
787-1668/000-080
Hersteller
WAG
1-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
ja
Strommessbereich:
2...10 A
Versorgungsspannung DC:
18...30 V
3-Phasen-Überstrom möglich:
nein
3-Phasen-Unterstrom möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
nein
Externer Stromwandler:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
42 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
142.5 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC


