Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG783-317 PIASTRA TERMINALE INTERMEDIA SPESSORE 1, - 783-317

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - orange

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017332287623

Artikelnummer

WAG783-317

Herstellernummer

783-317

Hersteller

WAG

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

orange

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Abschluss- und Zwischenplatte; 1,5 mm dick; orange