WAGO ITALIA SRL - WAG769-321 PIASTRA TERMINALE INTERMEDIA SPESSORE 1, - 769-321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - orange
Stärke - 1.1 mm
Rastbar - ja
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044918689977
Artikelnummer
WAG769-321
Herstellernummer
769-321
Hersteller
WAG
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
1.1 mm
Rastbar:
ja
Abschluss- und Zwischenplatte; 1,1 mm dick; orange


