WAGO ITALIA SRL - WAG769-112/022-000 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE, ANG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
20 ST
EAN
2000000133546
Artikelnummer
WAG769-112/022-000
Herstellernummer
769-112/022-000
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
26.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
60 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0