Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG758-918 PORTA WLAN ETHERNET - 758-918

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055143721455

Artikelnummer

WAG758-918

Herstellernummer

758-918

Hersteller

WAG

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

9...30 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

1

Web-Server:

ja

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

DC

Leistungsaufnahme:

1.104 W

Providerabhängig:

nein

Funkschnittstelle:

ja

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP65

WLAN-ETHERNET-Gateway