WAGO ITALIA SRL - WAG750-103 PORTAETICHETTE DI GRUPPO - 750-103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 11.5 mm
Befestigung selbstklebend - nein
Höhe - 23 mm
Packung
50 ST
EAN
4066966878387
Artikelnummer
WAG750-103
Herstellernummer
750-103
Hersteller
WAG
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
11.5 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Höhe:
23 mm
Gruppenschildträger


