WAGO ITALIA SRL - WAG734-367 MORSETTIERA COMBI 2 CONDUTT NO INVERS 1, - 734-367

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 10 A
Montageart - sonstige
Polzahl - 7
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Packung
25 ST
EAN
4045454214555
Artikelnummer
WAG734-367
Herstellernummer
734-367
Hersteller
WAG
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Montageart:
sonstige
Polzahl:
7
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...1.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
105...105 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
160 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Tiefe:
40.9 mm
Transparent:
nein
Breite:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


