Startseite

WAGO ITALIA SRL - WAG733-108 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE CAGE - 733-108

KopierenKopieren
WAGO ITALIA SRL - WAG733-108 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE CAGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Verbindung - Leiterplatte zu Kabel

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 8

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

  • Rastermaß der Kontakte - 2.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7449074587636

Artikelnummer

WAG733-108

Herstellernummer

733-108

Hersteller

WAG

Art der Verbindung:

Leiterplatte zu Kabel

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

8

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

2.5 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

2.5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsstrom In:

6 A

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-60...100 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Rastermaß 2,5 mm; 8-polig; 100% fehlsteckgeschützt; 0,50 mm²; lichtgrau